Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIDWEST INSTRUMENT 120-AA-00-OO-75P Differenstryckmätare 0 Till 75 Psid | AC9JGU 3GUZ8

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-OO-75P Differenstryckmätare 0 till 75 Psid

Finns i lager
Artikel: AC9JGU Modell: 120-AA-00-OO-75PKorsreferens: 3GUZ8
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
3 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferenstrycksmätare
Noggrannhet+/- 3/2 / 3%
Omgivningsområde-40 grader till 200 grader
Body MaterialAluminium
Anslutningsstorlek1/4 "FNPT
Anslutningsstorlek NPT (in.)1/4 FNPT
Dial materialPlast
Dialstorlek2-1 / 2 "
Differentialtrycksintervall0 till 75 psi
Fullskalig noggrannhet (%)+/- 3-2-3
KolvmaterialRostfritt stål
Tryckområde Mindre div.5.0 psi
Nominellt totalt tryck3000 PSI
VågtypTryck
TätningsmaterialBuna-N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDifferentialtrycksintervallPris
MELLANVESTINSTRUMENTEN 120-AA-00-O (CA) -5P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 psi 0 till 5 psid | AB6QGE 22A557 120-AA-00-O (CA) -5PAluminium0 till 5 PSID5 133 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 120-AA-00-O (CA) -10P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 10 Psid | AB6QGF 22A558 120-AA-00-O (CA) -10PAluminium0 till 10 PSID5 133 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 120-AA-00-O (CA) -15P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 15 Psid | AB6QGG 22A559 120-AA-00-O (CA) -15PAluminium0 till 15 PSID5 133 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 120-AA-00-O (CA) -20P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 20 Psid | AB6QGH 22A560 120-AA-00-O (CA) -20PAluminium0 till 20 PSID5 133 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 120-AA-00-O (CA) -30P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 30 Psid | AB6QGJ 22A561 120-AA-00-O (CA) -30PAluminium0 till 30 PSID5 133 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 120-AA-00-O (CA) -50P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 50 Psid | AB6QGK 22A562 120-AA-00-O (CA) -50PAluminium0 till 50 PSID5 133 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 120-AA-00-O (CA) -75P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 75 Psid | AB6QGL 22A563 120-AA-00-O (CA) -75PAluminium0 till 75 PSID5 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-OO-75P Differenstryckmätare 0 till 75 Psid
3 303 kr /enhet