Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIDVEST SNIPS MWT-6510L Aviation Snips Vänster / Rak 9-3 / 4 tum | AH4HBV 34RF78

MIDWEST SNIPS MWT-6510L Aviation Snips vänster/rak 9-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH4HBV Modell: MWT-6510LKorsreferens: 34RF78

Få det Maj 7, Tisdag
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
507SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAviation Snip
SkäråtgärdVänster / rak
Allra senasteSågtandad
Skärlängd1.25 "
Hantera färgRed
Handtag DesignErgonomisk
MaterialStål
Metallmätare18 Mild
Total längd9.75 "
SäkerhetsspärrJa
Verktygslängd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)16.26
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkäråtgärdSkärlängdHantera färgMaterialMetallmätareTotal längdVerktygslängdPris
MIDVEST SNIPS MWT-6716B Aviation Snips Straight 9 In | AH4HBQ 34RF74 MWT-6716BRakt7 / 8 "BlåStål16 Mild9"9"461SEK
MIDVEST SNIPS MWT-P1 Aviation Snips Rakt 9-1 / 2 tum | AH4HBR 34RF75 MWT-P1Rakt1"BlåStål24 Mild9.5 "10 "1 042 kr
MIDVEST SNIPS MWT-6716A Aviation Snips Rak 12 tum | AH4HBT 34RF76 MWT-6716ARakt3"BlåStål20 Mild12 "12 "567SEK
MIDVEST SNIPS MWT-6516 Aviation Snips Straight 10-1 / 2 Inch | AH4HBU 34RF77 MWT-6516Rakt2.375 "BlåStål20 Mild10.5 "11 "576SEK
MIDVEST SNIPS MWT-SS6510L Aviation Snips Vänster / Rak 9-3 / 4 tum | AH4HBW 34RF79 MWT-SS6510LVänster / rak1.25 "RedRostfritt stål18 Mild9.75 "10 "806SEK
MIDVEST SNIPS MWT-6510R Aviation Snips Right / Straight 9-3 / 4 Inch | AH4HBX 34RF80 MWT-6510RHöger / rak1.25 "GrönStål18 Mild9.75 "10 "519SEK
MIDVEST SNIPS MWT-SS6510R Aviation Snips Right / Straight 9-3 / 4 Inch | AH4HBY 34RF81 MWT-SS6510RHöger / rak1.25 "GrönRostfritt stål18 Mild9.75 "10 "813SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-6510L Aviation Snips vänster/rak 9-3/4 tum
507SEK /enhet