BANJO FITTINGS Adaptrar


Filter
vinkel: 90 Degree , Grundmaterial: Plast , Kroppsmaterial: polypropylen , Färg: Svart , Kopplingsstorlek: 2" , Packningsmaterial: EPDM , Material: polypropylen , Max. Tryck: 150 psi @ 70 grader F. , Temp. Räckvidd: -20 grader till 150 grader F. , Trådtyp: NPT-tråd
StilModellMax. ArbetstryckBarb StorlekförbindelseDriftstemp. RäckviddRörstorlekStorlekStilAnslutningstypPris (ex moms)
A
NIP2101BN
-----2"Standard-274 SEK
B
HB025-038
-3 / 8 "--1 / 2 "--Taggförsedd x MNPT20 SEK
A
GGHFT075A
--------71 SEK
RFQ
A
VFMT200FPSHE
--------1 106 SEK
RFQ
A
M300BWA
--------632 SEK
RFQ
A
GGHMT075F
--------71 SEK
RFQ
C
PIN2101
-----2"StandardNPT x BSP Nippel377 SEK
D
GHFT075A
225 psi-FGHT x 3/4 "kamspak hane-20 grader till 150 grader F.-3/4 x 3/4 "--94 SEK
E
200A
225 psi---2"2"-Adapter för hane x FNPT86 SEK
F
150A90
225 psi----1 1/2 lbs.polypropylenHane Adapter x Hona NPT136 SEK
E
150A
225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Adapter för hane x FNPT87 SEK
G
200F90
225 psi----2"polypropylenHane Adapter x Hane NPT181 SEK
H
200A90
225 psi----2"polypropylenHane Adapter x Hona NPT233 SEK
I
150F90
300 psi----1 1/2 lbs.polypropylenHane Adapter x Hane NPT241 SEK
J
100F
300 psi---1"1"-Hanadapter x MNPT89 SEK
J
150F
300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Hanadapter x MNPT89 SEK
E
100A
300 psi---1"1"-Adapter för hane x FNPT77 SEK
E
125A
300 psi---1.25 "1"-Adapter för hane x FNPT80 SEK
J
200F
300 psi---2"2"-Hanadapter x MNPT112 SEK
K
GHMT075F
300 psi-MGHT x 3/4 "kamspak hane'-20 grader till 150 grader F.-3/4 x 3/4 "--94 SEK
L
HB150
300 psi1.5 "--1.5 "1 1/2 lbs.-Taggförsedd x MNPT46 SEK
J
125F
300 psi---1.25 "1"-Hanadapter x MNPT97 SEK
J
050F
300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Hanadapter x MNPT86 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?