Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIGHTY LINE ODOT2.7 Industriella golvtejpmarkörer Dot Orange PK200 | AG9HWB 20PG25

MIGHTY LINE ODOT2.7 Industriella golvtejpmarkörer Dot Orange PK200

Finns i lager
Artikel: AG9HWB Modell: ODOT2.7Korsreferens: 20PG25
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
1 956 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriella golvtejpmarkörer
Diameter2 11 / 16 "
SjälvlysandeNej
GradeInte reflekterande
MaterialVinyl
MönsterFastämne
Prestanda Temp.55 grader F
Strip längd2-11 / 16 "
BandfärgOrange
Tjocklek50 mil.
TypDie Cut
Bredd2 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.134
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Mighty Line ODOT2.7 industriella golvtejpmarkörset är fördelaktigt vid inomhus-/utomhusaktiviteter, såsom agilityträning, träningsövningar och färgspårning. Denna orange golvtejp ger ett säkert alternativ till att måla linjer.

Funktioner:

  • Mighty Line ODOT2.7 industrigolvtejpmarkör installeras enkelt på alla golv eller mattor.
  • Den har en hållbar vinylkonstruktion för att motstå nötning.
  • Denna icke-reflekterande tejp tar bort med minimala rester för rengöring.
  • Den är idealisk för att markera upptagna gångvägar och lastningsbryggor.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM D882
  • PSTC-101D

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är det självhäftande materialet på denna tejp?

Ett suddgummi.

F. Vad är tjockleken på den här tejpen?

A. 50 millimeter.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterBreddPris
MIGHTY LINE ODOT Industrigolvtejpmarkör, 3.5" bredd, orange prick, PK100 | AG9HVV 20PG19 ODOT3.5 "3.5 "1 724 kr
MIGHTY LINE GRYDOT Industrigolvtejpmarkör, 3.5" bredd, Grey Dot Stand. Storlek, PK100 | AG9HVW 20PG20 GRYDOT3.5 "3.5 "1 724 kr
MIGHTY LINE PDOT Industriell golvtejpmarkör, 3.5 "bredd, lila prickstativ. Storlek, PK100 | AG9HVX 20PG21 PDOT3.5 "3.5 "1 817 kr
MIGHTY LINE BRNDOT Industriella golvtejpmarkörer Dot Brown PK100 | AG9HVY 20PG22 BRNDOT3.5 "3.5 "1 817 kr
MIGHTY LINE YDOT2.7 Industriella golvtejpmarkörer Dot Yellow PK200 | AG9HVZ 20PG23 YDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "1 956 kr
MIGHTY LINE RDOT2.7 Industriella golvtejpmarkörer Punktröd PK200 | AG9HWA 20PG24 RDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "1 956 kr
MIGHTY LINE BDOT2.7 Industrigolvtejpmarkörer Dot Blue PK200 | AG9HWC 20PG26 BDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "1 956 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIGHTY LINE ODOT2.7 Industriella golvtejpmarkörer Dot Orange PK200
1 956 kr /enhet