Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER FLUID POWER ALS-NH Solid State Switch Positionering Npn | AE2NUA 4YRD7

MILLER FLUID POWER ALS-NH Solid State Switch Positionering Npn

Finns i lager
Artikel: AE2NUA Modell: ALS-NHKorsreferens: 4YRD7

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 431 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State-omkopplare
VisaLED
KapslingstypIP67
För Bore Dia.1 1/2 till 4 "
Funktion Normalt öppen eller normalt stängd NPN
Växelström100 mA Max
Omkopplingsspänning10 till 30VDC
Temp. Räckvidd-13 till 185 F
Typpositionering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Pris
MILLER FLUID POWER ALS-PH Solid State Switch Positionering Pnp | AE2NTZ 4YRD6 ALS-PHNormalt öppen eller normalt stängd PNP6 431 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER FLUID POWER ALS-NH Solid State Switch Positionering Npn
6 431 kr /enhet