Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-150-580 Medium Duty Regulator 1 Stage Argon / n | AE3NJV 5EFW8

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-150-580 Medium Duty Regulator 1 Steg Argon/n

Finns i lager
Artikel: AE3NJV Modell: 30-150-580Korsreferens: 5EFW8
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
3 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Kroppsdia.2"
Body MaterialSolid mässing
CGA-anslutningsingång580
CGA-anslutningsuttag5 / 8-18 RH Intern
CylindergasArgon / kväve
Leverans150 psi
Leveranstrycksintervall150 psi
MembranmaterialNeopren
BensinserviceArgon, kväve
Måttstorlek2"
Mätarens leveranstryck150
InloppsanslutningCGA-580
Inloppsmätare4000 psi
Max. Inloppstryck3500 psi
Utloppsanslutning5/8 "-18 RH Intern
Total längd4.75 "
Regulatorns kapacitetMedium Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel4000 psi
TypEnstegs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsmätareCGA-anslutningsingångCGA-anslutningsuttagMax. InloppstryckUtloppsanslutningTotal längdpraktikTypPris
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-15-300 Medium Duty Regulator 1 Stage Acetylen | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 358 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-15-520 Medium Duty Regulator 1 Stage Acetylen | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 350 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-15-200 Medium Duty Regulator 1 Stage Acetylen | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 736 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-50-510 Medium Duty Regulator 1 Steg Lp Gas | AE3NJU 5EFW7 30-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 279 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-100-350 Medium Duty Regulator 1 Steg H / metan | AE3NJW 5EFX0 30-100-3504000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 481 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-450-580 Medium Duty Regulator 1 Steg Kväve | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 Flair3500 psi7/16 "-20 Flared4.75 "SingleEnstegs3 439 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 35-125-540 Tvåstegsregulator 2 stegs syre | AE3NKJ 5EFZ4 35-125-5404000 psi540B CGA023 9 / 16-18RH3000 psi9/16 "-18 RH7.5 "TvåTvå Stage7 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-150-580 Medium Duty Regulator 1 Steg Argon/n
3 286 kr /enhet