Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-50-510 Medium Duty Regulator 1 Steg Lp Gas | AE3NJU 5EFW7

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-50-510 Medium Duty Regulator 1 Steg Lp Gas

Finns i lager
Artikel: AE3NJU Modell: 30-50-510Korsreferens: 5EFW7
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
3 460 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Kroppsdia.2"
Body MaterialSolid mässing
CGA-anslutningsingång510
CGA-anslutningsuttag9 / 16-18 LH B
CylindergasLP-gas
Leverans50 psi
Leveranstrycksintervall50 psi
MembranmaterialNeopren
BensinserviceFlytande propan
Måttstorlek2"
Mätarens leveranstryck60
InloppsanslutningCGA-510
Inloppsmätare400 psi
Max. Inloppstryck400 psi
Utloppsanslutning9/16 "-18 LH B
Total längd4.75 "
Regulatorns kapacitetMedium Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel400 psi
TypEnstegs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.287
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsmätareCGA-anslutningsingångCGA-anslutningsuttagMax. InloppstryckUtloppsanslutningTotal längdpraktikTypPris
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-15-300 Medium Duty Regulator 1 Stage Acetylen | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 489 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-15-520 Medium Duty Regulator 1 Stage Acetylen | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 895 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-15-200 Medium Duty Regulator 1 Stage Acetylen | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 892 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-150-580 Medium Duty Regulator 1 Stage Argon / n | AE3NJV 5EFW8 30-150-5804000 psi5805 / 8-18 RH Intern3500 psi5/8 "-18 RH Intern4.75 "SingleEnstegs3 502 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-100-350 Medium Duty Regulator 1 Steg H / metan | AE3NJW 5EFX0 30-100-3504000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 535 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-450-580 Medium Duty Regulator 1 Steg Kväve | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 Flair3500 psi7/16 "-20 Flared4.75 "SingleEnstegs3 613 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 35-125-540 Tvåstegsregulator 2 stegs syre | AE3NKJ 5EFZ4 35-125-5404000 psi540B CGA023 9 / 16-18RH3000 psi9/16 "-18 RH7.5 "TvåTvå Stage7 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-50-510 Medium Duty Regulator 1 Steg Lp Gas
3 460 kr /enhet