Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING 31-50-320 Flödesmätarregulator 1 steg Co2 | AE3NKF 5EFY3

MILLER-SMITH EQUIPMENT 31-50-320 Flödesmätare Regulator 1 Steg Co2

Finns i lager
Artikel: AE3NKF Modell: 31-50-320Korsreferens: 5EFY3

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 787 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätarregulator
Kroppsdia.2"
Body MaterialSmidd mässing
CGA-anslutningsingång320
CGA-anslutningsuttag5 / 8-18 RH Intern
CylindergasCO2
Leverans25 Lpm / cfh
Leveranstrycksintervall50 cfh
MembranmaterialNeopren
BensinserviceKoldioxid
Måttstorlek2"
Mätarens leveranstryck50 cfh
InloppsanslutningCGA-320
Inloppsmätare4000 psi
Max. Inloppstryck3500 psi
Utloppsanslutning5/8 "-18 RH Intern
Total längd3.380 "
Regulatorns kapacitetMedium Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel4000 psi
TypEnstegs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCGA-anslutningsingångCylindergasBensinserviceInloppsanslutningTotal längdPris
MILLER-SMITH UTRUSTNING 31-50-580 Flödesmätarregulator 1 steg Argon | AE3NKD 5EFY1 31-50-580580argonargonCGA-5803.380 "3 968 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 31-50-580-6 Flow Gauge Regulator 1 Stage Argon | AE3NKE 5EFY2 31-50-580-6580argonargonCGA-5804"4 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 31-50-320 Flödesmätare Regulator 1 Steg Co2
3 787 kr /enhet