Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING AW203 Svets- / lödningsspets 5/64 | AE8YCU 6GJG9

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW203 Svets / Lödspets 5/64

Finns i lager
Artikel: AE8YCU Modell: AW203Korsreferens: 6GJG9

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 361 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödningstips
Acetylenflöde3.2 cfh
Acetylentryck10 psi
FlammetypSingle
Bränsletryck10 psi
BensinserviceAcetylen
Syreflöde3.2 cfh
Syre Tryck10 psi
Tipsstorlek6" eller 15 mm
Svetsar upp till5 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekPris
MILLER-SMITH UTRUSTNING AW201 Svets- / lödspets.1 / 32 | AE8YCT 6GJG8 AW2016" eller 152 mm1 390 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING AW205 Svets- / lödspets 1/8 | AE8YCV 6GJH0 AW2056" eller 152 mm1 401 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING AW207 Svets- / lödspets 3/16 | AE8YCW 6GJH1 AW2077" eller 178 mm1 423 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING AW210 Svets- / lödspets 1/2 | AE8YCY 6GJH3 AW2107" eller 178 mm1 406 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW203 Svets / Lödspets 5/64
1 361 kr /enhet