Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING SW205 Svetsspetsstorlek 8.5 tum svetsar 1/8 tum | AB9GHP 2CZU1

MILLER-SMITH EQUIPMENT SW205 svetsspets storlek 8.5 tumsvetsar 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB9GHP Modell: SW205Korsreferens: 2CZU1

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsspets
Acetylenflöde6 cfh
Acetylentryck10 psi
FlammetypMjuk
BensinserviceAcetylen
Syreflöde6 cfh
Syre Tryck10 psi
Tipsstorlek8-1/2" eller 216 mm
Svetsar upp till1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypTipsstorlekPris
MILLER-SMITH UTRUSTNING SW203 Svetsspetsstorlek 8.25 tum svetsar 5/64 tum | AB9GHN 2CZT8 SW203Mjuk8-1/4" eller 210 mm1 633 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING SW207 Svetsspetsstorlek 8.5 tum svetsar 3/16 tum | AB9GHQ 2CZU2 SW207Mjuk8-1/2" eller 216 mm1 828 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING SW209 Svetsspetsstorlek 9.75 tum svetsar 3/8 tum | AB9GHR 2CZU3 SW209Mjuk9-3/4" eller 248 mm1 935 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING SW201 Svetsspetsbrytare Spetsstorlek 1 | AC7LZD 38N806 SW201Single11 524 kr

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SW205 svetsspets storlek 8.5 tumsvetsar 1/8 tum
1 653 kr /enhet