MILLER-SMITH UTRUSTNING VT-4T Kyl- och luftkonditioneringshandtag Aw1a | AB9GGB 2CZK5

MILLER-SMITH EQUIPMENT VT-4T kyl- och luftkonditioneringshandtag Aw1a

Finns i lager
Artikel: AB9GGB Modell: VT-4TKorsreferens: 2CZK5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKyl- och luftkonditioneringsutrustning
Skär upp till3"
Skärande redskapAC309
KlipptipsMC12-00
BränsleAcetylen
Värmehuvud13716
Tryckregulator30-100-540 syre, 30-15-200 acetylen
FackelhandtagAW1A
SvetsmunstyckenLT103, LT104, LT106
Svetsar upp till1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.307
Fartygets höjd (cm)66.55
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Skär upp till 3 "och svetsar upp till 1 1/2" Dia-rör, skär till 3/16 "och svetsar till 1 1/2" Dia-rör med medföljande spetsar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT VT-4T kyl- och luftkonditioneringshandtag Aw1a
16 776 kr /enhet