Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE 1509 - 12 Swing Check Valve Bronze 1/2 Inch Sweat | AD7KAK 4EVH3

MILWAUKEE VALVE 1509 - 12 svängningsventil brons 1/2 tum svett

Finns i lager
Artikel: AD7KAK Modell: 1509-12Korsreferens: 4EVH3
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
833SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
Cap till Inlet Center1-7 / 16 "
AnslutningstypSweat
Kracktryck1/2 till 3/4 psi
Längd2 9 / 16 "
MaterialBronze
Max. Ångtryck125 psi WSP
Max. Temp.406 grader F
Max. Vattentryck200 psi
MonteringsplatsHorisontell
Totala höjden1.437 "
SittmaterialBronze
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsplatsAnslutningstypKracktryckTotala höjdenTätningsmaterialSittmaterialStorlekBreddPris
MILWAUKEE VENTIL UP0967000012 Lågt ledningssvängbackventil Mässing 1/2 tum | AA4FJK 12K646 UP0967000012MultipositionellGängad0.5 psi2 3 / 32 "-Metall1 / 2 "1"927SEK
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Low Lead Swing Check Valve Messing 3/4 Inch | AA4FJL 12K647 UP0967000034MultipositionellGängad0.6 psi2 19 / 64 "-Metall3 / 4 "1.25 "1 204 kr
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Low Lead Swing Check Valve Mässing 1 tum | AA4FJM 12K648 UP0967000100MultipositionellGängad0.7 psi2.593-Metall1"1.5 "1 327 kr
MILWAUKEE VENTIL UP0967000114 Svängbar backventil med mässing 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114MultipositionellGängad0.8 psi2 29 / 32 "-Metall1.25 "1.75 "1 801 kr
MILWAUKEE VENTIL UP0967000112 Svängbar backventil för svängning av mässing 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112MultipositionellGängad0.9 psi3 19 / 64 "-Metall1.5 "2"2 174 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP0967000200 Lågböjande svängventil mässing 2 tum | AA4FJQ 12K651 UP0967000200MultipositionellGängad0.10 psi3 27 / 32 "-Metall2"2.5 "3 124 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP0968000012 Svängventil med låg ledning, mässing 1/2 tum | AA4FJR 12K652 UP0968000012MultipositionellLöd0.11 psi2 3 / 32 "-Metall1 / 2 "1"956SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1509 - 12 svängningsventil brons 1/2 tum svett
833SEK /enhet