Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE 502 - 212 Globe Valve Class 125 2-1/2 Inch | AA9YHT 1JLC5

MILWAUKEE VALVE 502 - 212 Globventil Klass 125 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA9YHT Modell: 502-212Korsreferens: 1JLC5

Få det Maj 15, Onsdag
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
10 740 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilUnionen
Klassklass 125
AnslutningstypFNPT
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd5.75 "
Max. Vätsketemp.406 grader F
Max. Ångtryck125 psi
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek2.5 "
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret8.625 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.68
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481801070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖverst på handtaget till inloppscentretMotorhuvstilKlassInlopp till utloppslängdMax. Vätsketemp.Max. ÅngtryckMax. VattentryckRörstorlekPris
MILWAUKEE VENTIL 502 - 18 Globe Ventil Klass 125 1/8 tum | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1 / 16 "Unionenklass 1251.625 "406 grader F125 psi200 psi1 / 8 "1 050 kr
MILWAUKEE VENTIL 502 - 14 Globe ventil Klass 125 1/4 tum Fnpt | AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1 / 16 "Unionenklass 1251.625 "406 grader F125 psi200 psi1 / 4 "1 050 kr
MILWAUKEE VALVE 502 - 38 Globe Valve Class 125 3/8 Inch Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187 "Unionenklass 1251 13 / 16 "406 grader F125 psi200 psi3 / 8 "1 050 kr
MILWAUKEE VENTIL 502 - 12 Globe ventil Klass 125 1/2 tum | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625 "Unionenklass 1252 5 / 16 "406 grader F125 psi200 psi1 / 2 "1 177 kr
MILWAUKEE VENTIL 502 - 34 Globe ventil Klass 125 3/4 tum | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15 / 16 "Unionenklass 1252 9 / 16 "406 grader F125 psi200 psi3 / 4 "1 494 kr
MILWAUKEE VALVE 502 1 Globeventil Klass 125 1 tum | AA9YHN 1JLC1 502 13.375 "Unionenklass 1252 15 / 16 "406 grader F125 psi200 psi1"1 687 kr
MILWAUKEE VALVE 502 - 114 Globe Valve Class 125 1-1/4 Inch Fnpt | AA9YHP 1JLC2 502 - 1145.187 "Unionenklass 1253.375 "406 grader F125 psi200 psi1.25 "2 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 502 - 212 Globventil Klass 125 2-1/2 tum
10 740 kr /enhet