Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 Kulventil i rostfritt stål 3-vägs Fnpt x Fnpt 1 In | AA9YCV 1JCL2

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 Kulventil i rostfritt stål 3-vägs Fnpt x Fnpt 1 In

Finns i lager
Artikel: AA9YCV Modell: BA3WDSLH 1Korsreferens: 1JCL2
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
4 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialCF8M rostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypFNPT x FNPT x FNPT
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek1"
PortMinskad L
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.891
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 3/8 rostfritt stål kulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9YCR 1JBZ8 BA3WDSLH 3/83 / 8 "2 242 kr
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1/2 Kulventil i rostfritt stål 3-vägs Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9YCT 1JBZ9 BA3WDSLH 1/21 / 2 "2 327 kr
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 3/4 rostfritt stål kulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9YCU 1JCL1 BA3WDSLH 3/43 / 4 "2 977 kr
MILWAUKEE-VENTIL BA3WDSLH 1 1/4 Kulventil i rostfritt stål 3-vägs Fnpt x Fnpt 1-1 / 4 In | AA9YCW 1JCL3 BA3WDSLH 1 1/41.25 "4 917 kr
MILWAUKEE-VENTIL BA3WDSLH 1 1/2 Kulventil i rostfritt stål 3-vägs Fnpt x Fnpt 1-1 / 2 In | AA9YCX 1JCL4 BA3WDSLH 1 1/21.5 "6 504 kr
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 2 Rostfritt stål kulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 2 In | AA9YCY 1JCL5 BA3WDSLH 22"8 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 Kulventil i rostfritt stål 3-vägs Fnpt x Fnpt 1 In
4 027 kr /enhet