MILWAUKEE VENTIL ML222V 4 Vridspjällsventil 4 tums gjutjärn Viton Liner | AA9YAW 1JBN5

MILWAUKEE VALVE ML222V 4 Butterfly Valve Lug 4 tums gjutjärn Viton liner

Finns i lager
Artikel: AA9YAW Modell: ML222V 4Korsreferens: 1JBN5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialGjutjärn
Bultcirkel Dia.7.5 "
SkivmaterialFörnicklat segjärn
Hantera typSpak
FodermaterialViton
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Vattentryck200 psi
Antal bulthål8
Rörstorlek4"
StilJuli
Temp. Räckvidd-20 till 300 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5635
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8481803030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialBultcirkel Dia.Temp. RäckviddSkivmaterialHantera typFodermaterialMax. VattentryckPris
MILWAUKEE VENTIL CL223E 2 fjärilsventil 2 tums gjutjärn Epdm liner | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Gjutjärn4.75 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi2 229 kr
MILWAUKEE VENTIL CL223E 2 1/2 vridspjällsventil 2 1/2 tum Epdm Liner | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Gjutjärn5.5 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi2 303 kr
MILWAUKEE VENTIL CL223E 3 Vridspjällsventil 3 tums gjutjärn Epdm Liner | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Gjutjärn6"-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi2 480 kr
MILWAUKEE VENTIL CL223E 4 Vridspjällsventil 4 tums gjutjärn Epdm Liner | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Gjutjärn7.5 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi3 297 kr
MILWAUKEE VENTIL CL223E 5 Fjärilsventil Lug 5 Inch Gjutjärn Epdm Liner | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Gjutjärn8.5 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi4 349 kr
MILWAUKEE VENTIL CL223E 6 fjärilsventil 6 tums gjutjärn Epdm foder | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Gjutjärn9.5 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi4 715 kr
MILWAUKEE VALVE CL223E 8 Butterfly Valve Lug 8 tums gjutjärn Epdm Liner | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Gjutjärn11.75 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi7 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE ML222V 4 Butterfly Valve Lug 4 tums gjutjärn Viton liner
7 611 kr /enhet