Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL UP548T - 12 Låg ledningsfjäder backventil brons 1/2 | AE3PWR 5EMY6

MILWAUKEE VALVE UP548T - 12 Fjäderbackventil med låg ledning Brons 1/2

Finns i lager
Artikel: AE3PWR Modell: UP548T - 12Korsreferens: 5EMY6

Få det Maj 16, Torsdag
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
684SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderkontrollventil med låg ledning
AnslutningstypGängad
Kracktryck0.75 till 1 psi
Flöde 4.1 gpm
Längd1 7 / 32 "
MaterialBronze
Max. Temp.353 grader F
MonteringsplatsMed tryck som kommer från under skivan
Totala höjden2 3 / 32 "
Storlek1 / 2 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlöde ArtikelLängdTotala höjdenStorlekBreddPris
MILWAUKEE VENTIL UP548T - 38 Låg blyfjäder backventil brons 3/8 | AE3PWQ 5EMY5 UP548T - 38Gängad2.5 gpmFjäderkontrollventil med låg ledning1 7 / 32 "1 31 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "669SEK
MILWAUKEE VENTIL UP548T - 34 Backventil med låg blyfjäder brons 3/4 | AE3PWT 5EMY7 UP548T - 34Gängad7.6 gpmFjäderkontrollventil med låg ledning1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "907SEK
MILWAUKEE-VENTIL UP548T 1 Fjäderbackventil med låg ledning Brons 1 tum | AE3PWU 5EMY8 UP548T 1Gängad13 gpmFjäderkontrollventil med låg ledning1 29 / 32 "2 21 / 32 "1"1"1 380 kr
MILWAUKEE VENTIL UP548T - 114 Låg ledningsfjäder backventil brons 1-1/4 | AE3PWV 5EMY9 UP548T - 114Gängad23 gpmFjäderkontrollventil med låg ledning2.156 "3 3 / 32 "1.25 "1.25 "1 484 kr
MILWAUKEE VENTIL UP548T - 112 Låg blyfjäder backventil brons 1-1/2 | AE3PWW 5EMZ0 UP548T - 112Gängad31 gpmFjäderkontrollventil med låg ledning2.5933 5 / 16 "1.5 "1.5 "1 926 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP548T 2 Fjäderbackventil med låg ledning Brons 2 tum | AE3PWX 5EMZ1 UP548T 2Gängad54 gpmFjäderkontrollventil med låg ledning3.125 "3 25 / 32 "2"2"2 753 kr
MILWAUKEE VENTIL UP1548T - 38 Låg blyfjäder backventil brons 3/8 | AE3PWY 5EMZ2 UP1548T - 38Löd2.5 gpmFjäderkontrollventil med låg ledning1 7 / 32 "2.156 "3 / 8 "3 / 8 "646SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP548T - 12 Fjäderbackventil med låg ledning Brons 1/2
684SEK /enhet