MILWAUKEE 2131-20, 48-11-1850 Tower Light and Battery, M18, 2, 500 lm Max, 84 Inch Max. Höjd | CT3GZF 385JM7

MILWAUKEE 2131-20, 48-11-1850 Tornljus och batteri, M18, 2, 500 lm Max, 84 tum Max. Höjd

Finns i lager
Artikel: CT3GZF Model: 2131-20, 48-11-1850Korsreferens: 385JM7

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.097
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE 2438-22X, 48-11-2440 Sladdlös polerare, batteri medföljer, gängat skaft, 8, 300 opm | CT3GYQ 7DX68 2438-22X, 48-11-24406 996 kr
MILWAUKEE 2685-20,48-11-1865 Orbital polerare, batteri medföljer, variabel hastighet, 4, 500 rpm Max motorhastighet, 6 Ah | CT3GYV 385XL4 2685-20,48-11-18654 729 kr
MILWAUKEE 2684-20,48-11-1865 Orbital polerare, batteri medföljer, variabel hastighet, 5, 100 rpm Max motorhastighet, 6 Ah | CT3GYW 385XL3 2684-20,48-11-18654 298 kr
MILWAUKEE 2951-20, 48-11-2420 Radio/Laddare, Batteri, M12, Batteri ingår, Am/Fm/Bluetooth/Usb, Ul Listed | CT3GYY 385JL9 2951-20, 48-11-24203 872 kr
MILWAUKEE 2132-20, 48-11-2440 Tower Light and Battery, M18, 2, 500 lm Max, 68 Inch Max. Höjd | CT3GZE 385JM8 2132-20, 48-11-24404 393 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2131-20, 48-11-1850 Tornljus och batteri, M18, 2, 500 lm Max, 84 tum Max. Höjd
6 510 kr /enhet