Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 2217-20NST Digital multimeter 600v 10a 40 Mohms | AE4RGW 5MLK1

MILWAUKEE 2217-20NST digital multimeter 600v 10a 40 mohm

Finns i lager
Artikel: AE4RGW Modell: 2217-20NSTKorsreferens: 5MLK1
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
4 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital multimeter
AC-svarSann RMS
Hörbar kontinuitetJa
Automatisk avstängningJa
Grundläggande DC-noggrannhet+ /-0.5%
BatteritypAA alkaliskt
Kalibrerings certifikatNIST
kapacitansområde0.1 till 1000 XNUMX uF
räknar6000
DatahållJa
VisaHög kontrast vit på svart LCD
Frekvensräknare10 Hz till 50 kHz
Max. AC-förstärkare10
Max. AC-volt600
Max. DC-förstärkare10
Max. DC-volt600
Max. Ohms40 megaohm
Min Max. MinneJa
Multimeter stilFull Size
SäkerhetsgraderingKAT III 600V
Temp. Räckvidd-40 till 752 grader F (-40 till 400 grader C)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod9030310000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Ja)
    • Stapeldiagram (Ja)
    • Specialfunktioner: Inbyggt tillbehörsfäste för spänningsdetektor eller magnet, AC-spänningsområde med låg impedans, robust övergjutet fodral

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikaträknarVisaPris
MILWAUKEE 2216-20 Digital multimeter 600v 10a 40 Mohms | AE9FYT 6JHY3 2216-20Nej9999Bakgrundsbelyst svart på vit LCD2 612 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2217-20NST digital multimeter 600v 10a 40 mohm
4 315 kr /enhet