Milwaukee 2505-20 sladdlös borr/drivsats används för mångsidiga borr- och fästapplikationer. Den kompakta designen möjliggör tillgänglighet i trånga utrymmen. Detta verktyg används av gör-det-själv-entusiaster, proffs och entreprenörer för olika bygg- och träbearbetningsprojekt på grund av dess tillförlitlighet och prestanda.
Funktioner:
- Detta kit har en sladdlös design, vilket ger bekvämlighet och bärbarhet under användning.
- Den är utrustad med en borstlös motor, vilket säkerställer förbättrad effektivitet och förlängd verktygslivslängd.
- Detta kit erbjuder en mekanisk koppling med 16 inställningar, vilket ger exakt kontroll över vridmomentnivåerna.
- Den har dessutom ett inbyggt ljus för förbättrad synlighet i arbetsområdet.
- Handtagstypen är ett pistolgrepp, vilket ger ett bekvämt och ergonomiskt grepp under användning.
- Den har en gasreglage som tillåter exakt kontroll över borrningsprocessen.
- Detta kit har en nyckellös chuck som möjliggör snabba och enkla bitbyten utan behov av ytterligare verktyg.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer detta drivrutinsats?
S. Viktiga faktorer inkluderar avsedd användning, kraft och vridmoment, chuckstorlek och typ, batterikompatibilitet, hastighet och kopplingsinställningar, medföljande tillbehör, ergonomi och inbyggt ljus.
F. Kan jag ändra riktningen på borren för uppgifter som kräver borttagning eller extraktion?
S. Ja, detta Milwaukee 2505-20-drivpaket är vändbart, vilket möjliggör borrning framåt och bakåt.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna drivrutinssats?
A.
- Använd skyddsglasögon, hörselskydd och arbetshandskar för att skydda dig mot potentiella faror.
- Se till att material är ordentligt fastklämda för att förhindra rörelse under borrning eller körning.
- Kontrollera före användning efter synliga skador och defekter; fungerar inte om den äventyras.
- Kontrollera att chucken är ordentligt fastsatt runt tillbehör för att förhindra glidning.
- Undvik löst sittande kläder eller smycken för att minimera risken för insnärjning.
- Välj väl upplysta arbetsytor för att förbättra sikten och minska antalet olyckor.
- Håll ett organiserat, fritt utrymme för att förhindra snubbelrisk.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och säkerställ kompatibilitet.
- Upprätthåll balans och kontroll genom att undvika övergrepp under drift.
- Håll sladdar borta från rörliga delar och använd sladdhantering för att förhindra snubbling.
- Låt verktyget fungera naturligt; undvik att tvinga den genom material.
- Ta bort strömkällan när du utför underhåll eller byter tillbehör.