WERMA Tower Light -modul


Filter
Nuvarande ritad: 0.4A AC , Diameter: 70mm , Höjd: 2.625 " , Husmaterial: Glasfiber , Lamplivslängd: 2500 timmar , Längd: 2.625 " , Linsdesign: cylinder , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: Bas , Drifttemp.: -4 till 122 grader F , Betyg: NEMA 4X, IP65 , Spänning: 115 VAC , Watt: 5 , Bredd: 2.75 "
StilModellFärglamptypPris (ex moms)
A
GRNGR 5
BlåLED473 SEK
B
GRNGR 4
RensaLED447 SEK
C
GRNGR 2
GrönStadig brännskada487 SEK
D
GRNGR 1
RedStadig brännskada495 SEK
E
GRNGR 3
GulStadig brännskada483 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?