MILWAUKEE 2775E-211 48-11-1865 Dräneringspistolsats, 5/16 tums kabel, 18V, 5Ah | CF2JPN 338AP7

MILWAUKEE 2775E-211 48-11-1865 Dräneringspistolsats, 5/16 tums kabel, 18V, 5Ah

Finns i lager
Artikel: CF2JPN Model: 2775E-211 48-11-1865Korsreferens: 338AP7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 255 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDräneringssats för rengöringspistol
Batterikapacitet5 Ah
Kabelstorlek5 / 16 "
Chuck-typNyckelfri
ID för avloppslinjens kapacitet1-1 / 4 "till 4"
Max. Springa100 ft
Antal verktyg1
Driftshastighet0 till 250 rpm
Spänning18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.715
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE 2572B-21 48-11-2460 Dräneringspistolsats, 0 till 500 rpm, Max. 50 PSI | CF2JPU 338AJ1 2572B-21 48-11-24608 654 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2775E-211 48-11-1865 Dräneringspistolsats, 5/16 tums kabel, 18V, 5Ah
19 255 kr /enhet