MILWAUKEE 2572B-21 48-11-2460 Dräneringspistolsats, 0 till 500 rpm, Max. 50 PSI | CF2JPU 338AJ1

MILWAUKEE 2572B-21 48-11-2460 Dräneringspistolsats, 0 till 500 rpm, Max. 50 PSI

Finns i lager
Artikel: CF2JPU Model: 2572B-21 48-11-2460Korsreferens: 338AJ1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDräneringssats för rengöringspistol
Chuck-typNyckelfri
ID för avloppslinjens kapacitet1-1 / 4 "till 4"
Max. Springa35 ft
Antal verktyg1
Driftshastighet0 till 500 rpm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.215
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE 2775E-211 48-11-1865 Dräneringspistolsats, 5/16 tums kabel, 18V, 5Ah | CF2JPN 338AP7 2775E-211 48-11-186519 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2572B-21 48-11-2460 Dräneringspistolsats, 0 till 500 rpm, Max. 50 PSI
8 654 kr /enhet