MILWAUKEE 2820-21PS Ryggsäckssprutsats, Typ av ryggsäckssprutor, Applicering av grässprutor och trädgårdssprutor | CF2PWC 55HA89

MILWAUKEE 2820-21PS ryggsäcksspruta, typ av ryggsäcksspruta, applicering av grässprutor och trädgårdssprutor

Finns i lager
Artikel: CF2PWC Modell: 2820-21PSKorsref.: 55HA89

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftsspruta med avtryckare
Fyll öppningsstorlek4-1 / 2 "
Slanglängd48 "
SlangmaterialPVC
I tankfilterJa
TankmaterialHDPE
Wand längd24 "
WandmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7675
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Milwaukee 2820-21PS ryggsäckssprutsats är idealisk för effektiv och bekväm applicering av bekämpningsmedel eller herbicider i jordbruk, landskapsarkitektur och skadedjursbekämpning. Dess ergonomiska ryggsäcksdesign säkerställer enkel användning och portabilitet, medan den medföljande batteridrivna pumpen underlättar exakt sprutning.

Funktioner:

  • Detta kit innehåller en hållbar HDPE-tank, som säkerställer lång livslängd och kemikaliebeständighet.
  • Den erbjuder en betydande 4-liters tankkapacitet för att ge en förlängd sprutningstid, vilket minimerar behovet av frekventa påfyllningar och förbättrar den totala effektiviteten.
  • Denna sprutsats kommer med en 48-tums PVC-slang, 4-1/2-tums påfyllningsöppning och en stav i rostfritt stål, som erbjuder flexibilitet, enkel påfyllning och förbättrad hållbarhet.
  • Den innehåller en vinklad munstycksadapter, fläktmunstycke, multispänningsladdare, strömförsörjd bas och Viton-tätningar och packningar för kemikaliebeständighet.
  • Denna sprutsats har ett justerbart munstycke med kon- och fläktsprutmönster, vilket ger anpassningsbarhet för sprutbehov.

Kompatibla tillbehör:

  • Milwaukee batteriladdare: Det är viktigt för att ladda sprutans batteri, vilket säkerställer en konsekvent och tillförlitlig strömkälla för sladdlös drift, vilket gör det möjligt för användare att upprätthålla effektivitet och bekvämlighet i sprayapplikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Milwaukee ryggsäckssprutsats?

A.

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive handskar, skyddsglasögon och långärmade kläder, för att minimera kemisk kontakt.
  • Säkerställ ordentlig ventilation i sprutområdet och överväg att använda andningsskydd när du arbetar i slutna utrymmen för att förhindra inandning av kemiska ångor.
  • Rengör sprutan noggrant innan du byter mellan kemikalier för att förhindra korskontaminering och ägna sprutan till specifika lösningar när det är möjligt.
  • Följ korrekta batteriladdningsprocedurer, använd endast den specificerade laddaren för att undvika överladdning och potentiella säkerhetsrisker.
  • Före underhåll, släpp sprutans tryck för att förhindra oavsiktlig sprutning och exponering för kemikalier.
  • Var uppmärksam på vindriktningen under besprutningen för att undvika oavsiktlig drift, applicera sprayen noggrant och exakt för att minimera miljöpåverkan.
  • Förvara sprutan och kemikalierna på en sval, torr plats borta från direkt solljus och värme, säkra sprutan för att förhindra oavsiktlig vältning.

F. Levereras satsen med utbytbara tankar?

S. Ja, det här Milwaukee 2820-21PS sprutpaketet för ryggsäck har utbytbara tankar som gör att användarna kan byta mellan olika lösningar eller kemikalier efter behov under sina sprutuppgifter.

F. Hur rengör och underhåller jag denna Milwaukee ryggsäckssprutsats?

A.

  • Efter varje användning, töm tanken och skölj med rent vatten.
  • Rengör munstycket och staven genom att blötlägga i en rengöringslösning eller använda en borste.
  • Inspektera regelbundet tätningar och packningar för slitage eller skador och byt ut dem vid behov.
  • Applicera silikonbaserat smörjmedel på O-ringar och rörliga delar för smidig drift.
  • Förvara sprutan upprätt på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
  • Ladda batteriet enligt tillverkarens instruktioner och förvara det korrekt.
  • Inspektera regelbundet alla komponenter för slitage, skador eller korrosion.
  • Byt ut alla slitna eller skadade delar omedelbart för att bibehålla optimal prestanda.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE 2820-21WS Ryggsäcksspruta, ryggsäcksspruta typ | CF2PWD 55HA90 2820-21WS9 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2820-21PS ryggsäcksspruta, typ av ryggsäcksspruta, applicering av grässprutor och trädgårdssprutor
9 264 kr /enhet