Milwaukee 48-08-0260 bärbara bandsågsbord är designat för användning med bärbara bandsågar, vilket ger en stabil och justerbar arbetsyta. Den är idealisk för snickeriapplikationer där precisionsskärning och kontroll är avgörande.
Funktioner:
- Milwaukee 48-08-0260 bärbara bandsågsbord har en rymlig och justerbar arbetsyta för ökad mångsidighet under skäruppgifter.
- Den levereras med en växelströmskälla, vilket eliminerar behovet av batterier och ger en pålitlig och kontinuerlig strömförsörjning för effektiva skäruppgifter.
- Detta portabla bandsågsbord är kompatibelt med olika Milwaukee bandsågsmodeller, inklusive 6225, 6230, 6230N, 6232-6, 6232-6N, 6236 och 6236N, vilket säkerställer bred tillämpning.
- Den har en robust konstruktion, med en verktygsvikt på 34 lb för stabilitet och hållbarhet under användning med kompatibla bandsågar.
- Detta portabla bandsågbord har ett höghastighetstålblad för exakta snitt.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer man ett bärbart bandsågbord?
S. När du väljer ett bärbart bandsågsbord, överväg faktorer som kompatibilitet med din specifika bärbara bandsågsmodell, mångsidighet när det gäller att ta emot olika bladstorlekar och material, stabilitet under drift säkerställd av robust konstruktion och pålitliga klämmekanismer, justerbara funktioner för skärvinklar och tabellens övergripande bärbarhet för enkel transport till arbetsplatser.
F. Hur förbättrar bromsen på Milwaukee 48-08-0260 bandsågsbord användarkontroll och säkerhet under sågning?
A. Bromsen förbättrar användarkontrollen, möjliggör snabba stopp och bidrar till säkerheten under skäroperationer.
Q. How to secure material on this Milwaukee 48-08-0260 portable band saw table?
A. It has a robust clamping chain and crank nut to effortlessly secure materials of all shapes.