Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-22-6210 Tång och spårtång 10 tum Hex | AH7NLP 36XE10

MILWAUKEE 48-22-6210 Spontänger 10 tums sexkant

Finns i lager
Artikel: AH7NLP Modell: 48-22-6210Korsreferens: 36XE10
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
417SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTongue and Groove Tång
Justeringstypsnabb~~POS=TRUNC
FinishPolerad
Hantera typKomforthandtag med breddhandtag
Käftlängd1.5 "
KäftstilV-käke
Käftbredd1 / 4 "
MaterialStål
Max. Käftöppning2"
Antal käftpositioner22
Total längd10 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)11.68
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellJusteringstypArtikelKäftlängdKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdPris
MILWAUKEE 48-22-6316 Tång och spårtång 16 tum rak | AH7NLF 36XE02 48-22-6316SpårfogTongue and Groove Tång2 9 / 16 "33 / 64 "4.25 "16 "908SEK
MILWAUKEE 48-22-6208 Tång och spårtång 8 tum längd Hex | AH7NLG 36XE03 48-22-6208snabb~~POS=TRUNCTongue and Groove Tång1.25 "1 / 4 "1.75 "8"340SEK
MILWAUKEE 48-22-6320 Tång och spårtång 20 tum rak | AH7NLJ 36XE05 48-22-6320SpårfogTongue and Groove Tång3"31 / 64 "5.5 "20 "1 172 kr
MILWAUKEE 48-22-6310 Tång och spårtång 10 tum rak | AH7NLK 36XE06 48-22-6310SpårfogTongue and Groove Tång1.375 "1 / 2 "2"10 "297SEK
MILWAUKEE 48-22-6212 Tång och spårtång 12 tum Hex | AH7NLM 36XE08 48-22-6212snabb~~POS=TRUNCTongue and Groove Tång1.75 "1 / 4 "2.75 "12 "490SEK
MILWAUKEE 48-22-6306 Tång- och spårtång 6 tum rak | AH7NLN 36XE09 48-22-6306SpårfogTongue and Groove Tång13 / 16 "7 / 16 "1"6"268SEK
MILWAUKEE 48-22-6312 Tång och spårtång 12 tum rak | AH7NLQ 36XE11 48-22-6312SpårfogTongue and Groove Tång1.5 "1 / 2 "2.25 "12 "347SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6210 Spontänger 10 tums sexkant
417SEK /enhet