Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-22-8734 Stickade handskar, storlek 2XL, 1 par | CT3MJV 44VJ91

MILWAUKEE 48-22-8734 Stickade handskar, storlek 2XL, 1 par

Finns i lager
Artikel: CT3MJV Modell: 48-22-8734Korsreferens: 44VJ91

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

563SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickade handskar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 48-22-8721 Stickad handske | CT3KDB 317C02 48-22-8721Glove1468SEK
MILWAUKEE 48-22-8725 Stickad handske | CT3KDC 317C06 48-22-8725Glove1496SEK
MILWAUKEE 48-22-8722 Stickad handske | CT3KDD 317C03 48-22-8722Glove1517SEK
MILWAUKEE 48-22-8712 Stickad handske | CT3KDE 317A97 48-22-8712Glove1354SEK
MILWAUKEE 48-22-8745 Stickad handske | CT3KDF 317C12 48-22-8745Glove1468SEK
MILWAUKEE 48-22-8711 Stickad handske | CT3KDG 317A96 48-22-8711Glove1386SEK
MILWAUKEE 48-22-8715 Stickad handske | CT3KDH 317C01 48-22-8715Glove1396SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-22-8734 Stickade handskar, storlek 2XL, 1 par
563SEK /packa