Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-32-4423 Insatsbit #3 Fyrkantig 1 tums längd - förpackning med 2 | AE3MMB 5EAY4

MILWAUKEE 48-32-4423 Insert Bit #3 Square 1 tum Längd - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AE3MMB Modell: 48-32-4423Korsreferens: 5EAY4
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
54SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilFyrkantig urtagning
MaterialEget stål
Punktstorlek#3
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 48-32-4661 Impact Bits Phillips 1 Pk5 | AA2RWF 10Z765 48-32-46611590SEK
MILWAUKEE 48-32-4663 Impact Bit Phillips 3 Pk5 | AA2RWG 10Z766 48-32-46633590SEK
MILWAUKEE 48-32-4601 Insertbit Phillips #2 1 tums längd - förpackning om 5 | AE3MLN 5EAX2 48-32-4601#2582SEK
MILWAUKEE 48-32-4444 Gipsbits Phillips #2 1 tums längd - paket med 2 | AE3MLR 5EAX5 48-32-4444#2266SEK
MILWAUKEE 48-32-4422 Insatsbit #2 Fyrkantig 1 tums längd - förpackning med 2 | AE3MLY 5EAY1 48-32-4422#2254SEK
MILWAUKEE 48-32-4620 Insert Bit | CV2PDU 415H85 48-32-4620-1193SEK
MILWAUKEE 48-32-4619 Insert Bit | CV2PDV 415H84 48-32-4619-1135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4423 Insert Bit #3 Square 1 tum Längd - förpackning om 2
54SEK /packa