Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-62-2050 Skalmejsel 12 tum | AD6LBA 45L233

MILWAUKEE 48-62-2050 Skalningsmejsel 12 tum

Finns i lager
Artikel: AD6LBA Modell: 48-62-2050Korsreferens: 45L233
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkalande mejsel
Bladbredd2"
Hex3 / 4 "
Längd12 "
Total längd12 "
Skaftstorlek21 / 32 "
SkafttypRund skaft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.666
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddSkafttypPris
MILWAUKEE 48-62-2040 Skalmejsel 12 tum | AD6LAZ 45L232 48-62-20401 1 / 2 "Rund skaft333SEK
MILWAUKEE 48-62-2055 Skalmejsel 12 tum | AD6LBB 45L234 48-62-20553"Rund skaft517SEK
MILWAUKEE 48-62-4082 Skalmejsel 12 tum | AD6LBX 45L253 48-62-40821 1 / 2 "SDS Max377SEK
MILWAUKEE 48-62-4085 Skalmejsel 12 tum | AD6LBY 45L254 48-62-40852"SDS Max438SEK
MILWAUKEE 48-62-4087 Skalmejsel 12 tum | AD6LBZ 45L255 48-62-40873"SDS Max539SEK
MILWAUKEE 48-62-3020 Skalmejsel 12 tum | AD6LCH 45L264 48-62-30201.5 "Hex310SEK
MILWAUKEE 48-62-3030 Skalmejsel 12 tum | AD6LCK 45L266 48-62-30303"Hex374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2050 Skalningsmejsel 12 tum
402SEK /enhet