Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-62-2070 Bussningsverktyg 9- 3/4 In | AD6LBE 45L237

MILWAUKEE 48-62-2070 Bussningsverktyg 9- 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD6LBE Modell: 48-62-2070Korsreferens: 45L237
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
995SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBussningsverktyg
Bladbredd1.75 "
Hex3 / 4 "
Längd9 3 / 4 "
Total längd9 3 / 4 "
Skaftstorlek21 / 32 "
SkafttypRund skaft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddLängdTotal längdSkafttypPris
MILWAUKEE 48-62-4063 Bussningsverktyg 9- 1/2 tum | AD6LAU 45L226 48-62-40631 1 / 2 "9 1 / 2 "9 1 / 2 "SDS Max2 989 kr
MILWAUKEE 48-62-4065 Bussningsverktyg 10-1 / 2 In | AD6LBM 45L244 48-62-40651.75 "10.5 "10.5 "SDS Max1 000 kr
MILWAUKEE 48-62-3085 Bussningsverktyg 9-3 / 4 In | AD6LCR 45L272 48-62-30851 3 / 4 "9.75 "9.75 "Hex931SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2070 Bussningsverktyg 9- 3/4 tum
995SEK /enhet