Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-89-2208 Thunderbolt-borr 11/64 in | AB7QAJ 23Y099

MILWAUKEE 48-89-2208 Thunderbolt Drill Bits 11/64 In

Finns i lager
Artikel: AB7QAJ Modell: 48-89-2208Korsref: 23Y099
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr
Decimal ekvivalent0.1718 "
Borrstorlek11 / 64 "
Borrdjup (in.)2-1/8
Finishtitan
MaterialStål
Total längd3.25 "
Storlek11 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentTotal längdStorlekförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 48-89-2201 Thunderbolt-borr 1/16 tum - 2-pack | AB7QAB 23Y092 48-89-22010.0625 "1.875 "1 / 16 "279SEK
MILWAUKEE 48-89-2202 Thunderbolt Drill Bit 5/64 tum - Förpackning med 2 | AB7QAC 23Y093 48-89-22020.0781 "2"5 / 64 "2127SEK
MILWAUKEE 48-89-2204 Thunderbolt Drill Bit 7/64 tum - Förpackning med 2 | AB7QAE 23Y095 48-89-22040.1093 "2.625 "7 / 64 "2118SEK
MILWAUKEE 48-89-2205 Thunderbolt Drill Bit 1/8 tum - Förpackning med 2 | AB7QAF 23Y096 48-89-22050.125 "2.75 "1 / 8 "2151SEK
MILWAUKEE 48-89-2206 Thunderbolt-borr 9/64 in | AB7QAG 23Y097 48-89-22060.1406 "2.875 "9 / 64 "171SEK
MILWAUKEE 48-89-2207 Thunderbolt-borr 5/32 in | AB7QAH 23Y098 48-89-22070.1562 "3.125 "5 / 32 "171SEK
MILWAUKEE 48-89-2209 Thunderbolt Drill Bits 3/16 In | AB7QAK 23Y101 48-89-22090.1875 "3.5 "3 / 16 "177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2208 Thunderbolt Drill Bits 11/64 In
74SEK /enhet