Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-56-0444 hårdmetallhålsåg hårdmetallkorn 2 in | AA4QAU 12Y456

MILWAUKEE 49-56-0444 Hålsåg Hårdmetall 2 In

Finns i lager
Artikel: AA4QAU Modell: 49-56-0444Korsref: 12Y456
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
396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsåg
Arbor designIngår ej
Arbor Hole5 / 8-11
ByggVolframkarbidkorn
Borrstorlek1/4 Dia x 3-1 / 2 "L
Max. Skärdjup1-9 / 16 "
Pilotborr13N970
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4" L
Pitch stilRak tonhöjd
Såg Dia.2"
Tänder per tum2
Tråd storlek5 / 8-18
TandmaterialHårdmetallkorn
Använd Arbor3TGT4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleSåg Dia.Tänder per tumTråd storlekAnvänd ArborPris
MILWAUKEE 49-56-0405 Hålsåg hårdmetallkorn 3/4 tum | AA4QAL 12Y449 49-56-04051 / 2-203 / 4 "41 / 2-203TGR9331SEK
MILWAUKEE 49-56-0409 Hårdsåg av hårdmetallkarbid 7/8 in | AA4QAM 12Y450 49-56-04091 / 2-207 / 8 "41 / 2-203TGR9373SEK
MILWAUKEE 49-56-0413 Hålsåg hårdmetallkorn 1 tum | AA4QAN 12Y451 49-56-04131 / 2-201"41 / 2-203TGR9345SEK
MILWAUKEE 49-56-0417 Carbide Hole Saw Carbide Grit 1-1 / 8 In | AA4QAP 12Y452 49-56-04171 / 2-201.125 "41 / 2-203TGR9346SEK
MILWAUKEE 49-56-0422 Carbide Hole Saw Carbide Grit 1-1 / 4 In | AA4QAQ 12Y453 49-56-04225 / 8-111.25 "45 / 8-183TGT4355SEK
MILWAUKEE 49-56-0426 Carbide Hole Saw Carbide Grit 1-3 / 8 In | AA4QAR 12Y454 49-56-04265 / 8-111.375 "45 / 8-183TGT4339SEK
MILWAUKEE 49-56-0437 hårdmetallhålsåg hårdmetallkorn 1-3/4 in | AA4QAT 12Y455 49-56-04375 / 8-111.75 "45 / 8-183TGT4371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0444 Hålsåg Hårdmetall 2 In
396SEK /enhet