Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-56-0513 Hålsågs diamantkorn 5/8 tums diameter | AG3RDB 33UH29

MILWAUKEE 49-56-0513 Hålsåg diamantkorn 5/8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AG3RDB Modell: 49-56-0513Korsreferens: 33UH29
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
532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsåg
Arbor designInbyggt
Max. Skärdjup5 / 8 "
Pitch stilGrit Edge
Såg Dia.5 / 8 "
Skaftstorlek1/4 "Quick Change Hex
TandmaterialDiamantkorn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8202990000

Produktinformation:

    • Primär sågapplikation: Specialitet

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleMax. SkärdjupSåg Dia.Tråd storlekPris
MILWAUKEE 49-56-0507 Hålsågs diamantkorn 5/16 i diameter | AG3RCY 33UH26 49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-385SEK
MILWAUKEE 49-56-0509 Hålsåg Diamantkorn 3/8 Tums Diameter | AG3RCZ 33UH27 49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-425SEK
MILWAUKEE 49-56-0511 Hålsåg Diamantkorn 1/2 tum Diameter | AG3RDA 33UH28 49-56-0511-1 / 2 "1 / 2 "-472SEK
MILWAUKEE 49-56-0515 Hålsåg Diamantkorn 3/4 Tums Diameter | AG3RDC 33UH30 49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-595SEK
MILWAUKEE 49-56-0517 Hålsåg Diamantkorn 1 tum Diameter | AG3RDD 33UH31 49-56-0517-1"1"-712SEK
MILWAUKEE 49-56-5605 Hålsågs diamantkorn 7/8 i diameter | AG3RDM 33UH13 49-56-56051 / 2-201.5 "7 / 8 "1 / 2-20428SEK
MILWAUKEE 49-56-5615 Hålsågs diamantkorn 1-1 / 8 i diameter | AG3RDN 33UH14 49-56-56151 / 2-201.5 "1.125 "1 / 2-20529SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0513 Hålsåg diamantkorn 5/8 tums diameter
532SEK /enhet