Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 5196 Grinder Die 2 In | AF2XZJ 6Z283

MILWAUKEE 5196 Grinder Die 2 In

Finns i lager
Artikel: AF2XZJ Modell: 5196Korsreferens: 6Z283
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
5 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2 "slipmaskin
Amps11.0
Förstärkare @ 120V11.0
LagerBall och Roller
Collet Kapacitet1/4 "till 1/8"
Cord8 fot 2 ledare
Handtag DesignTillbaka
Ingen belastning RPM14,500
Byt typTrigger
Verktygslängd21.5 "
Verktygsvikt7.8 lb.
Hjuldiameter2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8825
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8467290035
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Milwaukee 5196 slipmaskin är idealisk för att komma åt trånga utrymmen och för att uppnå fina ytor på metallytor. Denna formslip förbättrar effektiviteten vid materialborttagning och ytförberedelse för precisionsslipning och formningsuppgifter. Den används för uppgifter som kräver intrikata detaljer, avgradning och polering.

Funktioner:

  • Milwaukee 5196 kvarn har kul- och rullager för ökad hållbarhet och smidig drift.
  • Dess mångsidiga chuckalternativ möjliggör kompatibilitet med olika tillbehör.
  • Denna kvarn har en kastbroms för förbättrad säkerhet under drift.
  • Den har en strömbrytare för exakt och kontrollerad användning.
  • Denna formslip kommer med en låsknapp för kontinuerlig drift utan konstant tryckning.

Kompatibla tillbehör:

  • Husqvarna 2AUB7 Ratchet Faceshield: Detta ansiktsskydd med topplock och hakskydd håller stänk och skräp borta från att komma under den genomskinliga skölden. Det övre skyddet skyddar pannan och det övre huvudet, medan hakskyddet är fäst vid botten av skölden, vilket skyddar den främre och nedre delen av hakan från stötar eller stänk.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av isolering används i Milwaukee 5196 slipmaskin?

S. Den har dubbelisolerat skydd för ökad säkerhet.

F. Kan den här Milwaukee-slipmaskinen motstå oavsiktligt fall?

S. Ja, dess förankringskapacitet för extra säkerhet och förhindrar oavsiktliga fall.

F. Vilken typ av plugg används i Milwaukee 5196 handslipmaskin?

S. Den består av trestiftskontakter för vanliga elektriska anslutningar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 5196 Grinder Die 2 In
5 285 kr /enhet