Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 395-351-30 Digital mikrometer 0 till 1 tum Spc | AE9YCZ 6NPZ2

MITUTOYO 395-351-30 Digital mikrometer 0 till 1 tum Spc

Finns i lager
Artikel: AE9YCZ Modell: 395-351-30Korsreferens: 6NPZ2

Få det Maj 22, Onsdag
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
7 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk mikrometer
StädSfärisk
AnvilmaterialKarbid
certifieringIntyg om inspektion
IP-värde65
LåsmuttertypSpak
DriftElektronisk digital
Mätområde0 till 1"/0 till 25 mm
Upplösning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgångJa
SländaFlat
SpindelmaterialKarbid
Spindelstorlek0.250 "
Kausratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Roterande spindel (Ja / Nej) (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDriftMätområdeUpplösningSPC-utgångSländaPris
MITUTOYO 295-153 sfärisk mikrometer platt 0-1 tum | AA8YCG 1ARD8 295-153Digital0 till 1 "0.0001 "NejFlat3 366 kr
MITUTOYO 295-253 sfärisk mikrometer sfärisk 1in | AA8YCH 1ARD9 295-253Digital0 till 1 "0.0001 "NejSfärisk3 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 395-351-30 Digital mikrometer 0 till 1 tum Spc
7 242 kr /enhet