Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1312SS6 Drop-In Anchor, 316 Rostfritt Stål, 5/8 Dia., 2 Inch Längd, 25Pk | AD8HNG 4KJA5

MKT FASTENING 1312SS6 drop-in ankare, 316 rostfritt stål, 5/8 dia., 2 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD8HNG Modell: 1312SS6Korsreferens: 4KJA5
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
4 647 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning1464 kg
Tillåten spänning1589 kg
Ankare Dia.5 / 8 "
Bult Dia.1 / 2 "
Borrstorlek5 / 8 "
FinishEnkel
Längd2"
Material316 Stainless Steel
Min. Håldjup2"
Tråddjup1"
Tråd storlek1 / 2-13
TypIcke-fläns
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)5854
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)5854
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)6355
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7398

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Undermärke: SUP-R-DROP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1312SS6 drop-in ankare, 316 rostfritt stål, 5/8 dia., 2 tums längd, 25pk
4 647 kr /packa