WESCO Aluminiumram Pedalifts - två hjul


Filter
Lastkapacitet: 400 lb. , Material: Aluminium , Total längd: 32 " , Total bredd: 22.5 " , Plattformslängd: 20 " , Plattformsbredd: 22 " , Hjulmaterial: 0
StilModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenPowered ByPris (ex moms)
A
260004
Hydraulisk plattformslift40 "48.5 "Hydraulisk fotpump39 654 SEK
B
260025
Standard plattformslift40 "48.5 "Handvinsch32 397 SEK
B
260026
Standard plattformslift54 "60.5 "Handvinsch35 154 SEK

Aluminiumram Pedalifts - två hjul

Wesco lättviktspedallyftar i aluminium kräver mindre ansträngning (jämfört med stålmodeller) när de transporterar laster upp till 400 pund. De kan hantera utrustning staplade i höjder upp till 54 tum och är utrustade med en fotdriven hydraulisk pump eller en handmanövrerad vinsch för att enkelt höja eller sänka lasten Dessa enheter är vidare integrerade med hjullås som säkerställer säker lastning / lossning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?