Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1314000 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 20Pk | AF9PQE 30PK15

MKT FASTENING 1314000 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 20Pk

Finns i lager
Artikel: AF9PQE Modell: 1314000Korsreferens: 30PK15
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
149SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.3 / 8 "
Bult Dia.1 / 4 "
Borrstorlek3 / 8 "
Körverktyg4XMF2
FinishElförzinkad
Längd1"
MaterialZinkpläterat stål
Min. Håldjup1"
Tråddjup3 / 8 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypIcke-fläns
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1321
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1321
Ultimate Tension (lbs.)2050
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2077
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2104

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7316000000

Produktinformation:

    • Installation vänder (tills inställda verktygs axlar på ankarläpp)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1314000 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 20Pk
149SEK /packa