Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1718000 Hylsankare, 5/8 tums ankardiameter, 2-1/4 tums ankarlängd, 5Pk | AF9PRN 30PK46

MKT FASTENING 1718000 Hylsankare, 5/8 tums ankardiameter, 2-1/4 tums ankarlängd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AF9PRN Modell: 1718000Korsreferens: 30PK46
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
256SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd2.25 "
Head StyleSexkantsmutter
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning2"
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7880
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5970

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7316000000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1718000 Hylsankare, 5/8 tums ankardiameter, 2-1/4 tums ankarlängd, 5pk
256SEK /packa