Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1721000 Hylsankare, 3/4 tums ankardiameter, 2-1/2 tums ankarlängd, 5Pk | AF9PRT 30PK50

MKT FASTENING 1721000 Hylsankare, 3/4 tums ankardiameter, 2-1/2 tums ankarlängd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AF9PRT Modell: 1721000Korsreferens: 30PK50
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
568SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd2.5 "
Head StyleSexkantsmutter
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek1 / 2 "
Min. Inbäddning2"
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11620
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)8780

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7316000000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1721000 Hylsankare, 3/4 tums ankardiameter, 2-1/2 tums ankarlängd, 5pk
568SEK /packa