DESTACO 201-seriens vertikala hållklämmor


Filter
Baslängd: 1" , Basbredd: 1.34 " , Klämstångsöppning: 100 grader , Diameter: 0.170 " , Handtagsöppning: 55 grader , Total längd: 2.040 " , Slända: Flat kudde neopren
StilModellHöjd under klämarmKlämarmslängdHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandlePris (ex moms)
A
201-USS
0.62 "1.02 "125 kgNejRostfritt stålFlänsU-barVertikal479 SEK
B
201-U
0.63 "1.03 "100 kgNejStålFlänsU-barVertikal242 SEK
C
201-TU
0.63 "1.01 "100 kgNejStålRaktU-barT-handtag589 SEK
D
201-UB
0.88 "1.03 "100 kgNejStålRaktU-barVertikal249 SEK

201-seriens vertikala hållklämmor

Dessa Destaco 201-seriens vertikala håll-ned-toggle-låsklämmor, även kända som vertikala manuella håll-ned-klämmor, är designade för att erbjuda ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Dessa manuella klämmor håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämmorna är inkopplade. Vidare applicerar de en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer och är idealiska för fixturkontroll, montering/testning, träbearbetning och lätt bearbetning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa nedhållningsklämmor har en design med låg profil för trånga utrymmen och erbjuder flexibiliteten att placera basen, klämarmen och handtaget genom att svetsa dem i önskat läge. De består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Dessa klämmor levereras med en neopren spindel för maximal hållkraft och ergonomiskt handtag. Destacos vertikala, manuella hållklämmor har en rak eller flänsad bas med gängade hål för enkel installation. Dessa svetsbara vertikala vippklämmor ger flexibiliteten att placera handtaget efter behov och har ett handtag som är mindre tröttsamt. Dessa vertikala nedhållningsklämmor är gjorda av stål/rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 125 lb. Dessutom har de en flänsad eller rak bas med gängade hål för snabb och säker montering på ytan eller blad, respektive. Dessa klämmor erbjuder stor handavstånd och kan uppvisa en maximal klämstångsöppningsvinkel på 100 grader.

du använder

Dessa manuella klämmor i Destaco 201-serien erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem idealiska för applikationer som träbearbetning, montering, fixering och testning och lätt bearbetning. De används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Funktioner

  • Destaco 201-seriens pneumatiska svängklämmor har stål/rostfritt stålkonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor och säkerställa strukturell styvhet.
  • De levereras med neoprenspindlar för maximal hållkraft.
  • Dessa klämmor kommer med ett ergonomiskt T-handtag eller vertikalt handtag med handtag mindre trötthet.
  • De kan uppvisa en maximal klämstångsöppningsvinkel på 100 grader för extra säkerhet.
  • Dessa klämmor kan motstå belastningar upp till 125 lb.
  • De har en låg profildesign för att erbjuda flexibilitet, även i trånga utrymmen.
  • Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 201-serien finns i flänsformade eller raka basmodeller med gängade hål för snabb och säker montering på ytan respektive blad.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 305208-M & 201943-M: Dessa Destaco spindelenheter är designade för märkets 201-seriens pneumatiska svängklämmor, för att skydda klämmorna från skador orsakade av nötning/vridning/böjning. Dessa spindlar med platt spets (305208-M) och sexkantshuvud (201943-M) inkluderar låsmuttrar för att möjliggöra justeringar mellan klämavstånd och underlätta installationen. Dessa spindelenheter finns även i versioner av rostfritt stål för att eliminera korrosion i tuffa svetsmiljöer.
  • Destaco 102111 & 102911: Dessa Destaco flänsbrickor har zinkplätering för att motstå korrosion och förbättra livslängden. De möjliggör enkel montering och ger en säker anslutning mot vibrationer.

Standarder och godkännanden

  • Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 201-serien är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Installation

Dessa Destaco pneumatiska svängklämmarmar har en flänsad eller rak bas med gängade hål för snabb och säker montering på ytan respektive blad.

Vanliga frågor

Vad är en pneumatisk svängklämma?

Pneumatiska svängklämmor är designade för att klämma fast arbetsstycken inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De är idealiska för applikationer som kräver låg klämkraft och håller klämområdet fritt från remmar och klämkomponenter, för obegränsad lastning och lossning av arbetsstycket.

Finns Destaco vertikala klämmor tillgängliga med Toggle Lock Plus säkerhetsfunktion?

Ja, många Destaco vertikala klämmor inklusive Destaco 207-LR hålla ner klämma kommer med Toggle Lock Plus säkerhetsmekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor.

Har Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?

Ja, Raptor Supplies kan leverera Destaco 201943-M & 305208-M spindlar för märkets nedhållningsklämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda dem från skador orsakade av nötning/vridning/böjning.

Vilka tillbehör kräver Destaco pneumatiska svängklämmor för att fungera?

Destacos pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, svängfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonteringsfötter för korrekt och smidig funktion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?