Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1788000 Hylsankare, 1/4 tums ankardiameter, 1-1/4 tums ankarlängd, 50Pk | AF9PTD 30PK60

MKT FASTENING 1788000 Hylsankare, 1/4 tums ankardiameter, 1-1/4 tums ankarlängd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AF9PTD Modell: 1788000Korsreferens: 30PK60
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
381SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1.25 "
Head StyleRunt huvud
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning1"
Tråd storlek3 / 16-24
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)920
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7316000000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1788000 Hylsankare, 1/4 tums ankardiameter, 1-1/4 tums ankarlängd, 50pk
381SEK /packa