MKT FASTENING 2512414 Kilankare, Grade 5, 1/2 Inch Anchor Dia., 4-1/4 Inch Anchor Längd, 50Pk | AD8HKD 4KHU4

MKT FASTENING 2512414 Kilankare, klass 5, 1/2 tums ankardiameter, 4-1/4 tums ankarlängd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD8HKD Modell: 2512414Korsreferens: 4KHU4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 461 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd4.25 "
Inbäddning i betong2.25 "
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek1.5 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Pullout (Lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.535
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2512414 Kilankare, klass 5, 1/2 tums ankardiameter, 4-1/4 tums ankarlängd, 50pk
2 461 kr /packa