MKT FASTENING 2512512 Kilankare, Grade 5, 1/2 Inch Anchor Dia., 5-1/2 Inch Anchor Längd, 50Pk | AD8HKE 4KHU5

MKT FASTENING 2512512 Kilankare, klass 5, 1/2 tums ankardiameter, 5-1/2 tums ankarlängd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD8HKE Modell: 2512512Korsreferens: 4KHU5

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 115 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd5.5 "
Inbäddning i betong2.25 "
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek2.75 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Pullout (Lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2512512 Kilankare, klass 5, 1/2 tums ankardiameter, 5-1/2 tums ankarlängd, 50pk
3 115 kr /packa