Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2512700 Wedge Anchor, Grade 5, 1/2 Inch Anchor Dia., 7 Inch Anchor Length, 25Pk | AD8HKF 4KHU6

MKT FASTENING 2512700 Kilankare, klass 5, 1/2 tums ankardiameter, 7 tums ankarlängd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD8HKF Modell: 2512700Korsreferens: 4KHU6
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
1 862 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd7"
Inbäddning i betong2.25 "
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek4.25 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Pullout (Lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.365
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2512700 Kilankare, klass 5, 1/2 tums ankardiameter, 7 tums ankarlängd, 25pk
1 862 kr /packa