Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2514214 Wedge Anchor, Grade 5, 1/4 Inch Anchor Dia., 2-1/4 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HJW 4KHT6

MKT FASTENING 2514214 Kilankare, klass 5, 1/4 tums ankardiameter, 2-1/4 tums ankarlängd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD8HJW Modell: 2514214Korsreferens: 4KHT6

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 196 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2.25 "
Inbäddning i betong1.125 "
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek7 / 8 "
Min. Inbäddning1.125 "
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek1 / 4-20
Ultimate Pullout (Lb.)1015
Ultimate Shear (Lb.)1472
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Tension (lbs.)1015
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1015

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2514214 Kilankare, klass 5, 1/4 tums ankardiameter, 2-1/4 tums ankarlängd, 100pk
2 196 kr /packa