MKT FASTENING 2519000 Kilankare, klass 5, 1 tums ankardiameter, 9 tums ankarlängd, 10Pk | AD8HLA 4KHW6

MKT FASTENING 2519000 Kilankare, grad 5, 1 tums ankardiameter, 9 tums ankarlängd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD8HLA Modell: 2519000Korsreferens: 4KHW6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 225 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd9"
Inbäddning i betong4.5 "
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek3.5 "
Min. Inbäddning4.5 "
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek1-8
Ultimate Pullout (Lb.)15,829
Ultimate Shear (Lb.)28,023
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)28,023
Ultimate Tension (lbs.)15,829
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)15,829

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.05
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2519000 Kilankare, grad 5, 1 tums ankardiameter, 9 tums ankarlängd, 10pk
4 225 kr /packa