MKT FASTENING 2558812 Kilankare, Grade 5, 5/8 Inch Anchor Dia., 8-1/2 Inch Anchor Längd, 25Pk | AD8HKM 4KHV3

MKT FASTENING 2558812 Kilankare, klass 5, 5/8 tums ankardiameter, 8-1/2 tums ankarlängd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD8HKM Modell: 2558812Korsreferens: 4KHV3

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 232 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd8.5 "
Inbäddning i betong2.75 "
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek5.125 "
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Pullout (Lb.)5556
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)5556
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5556

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.54
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2558812 Kilankare, klass 5, 5/8 tums ankardiameter, 8-1/2 tums ankarlängd, 25pk
3 232 kr /packa