MKT FASTENING 2578100 Kilankare, Grade 5, 7/8 Inch Anchor Dia., 10 Inch Anchor Längd, 10Pk | AD8HKY 4KHW4

MKT FASTENING 2578100 Kilankare, klass 5, 7/8 tums ankardiameter, 10 tums ankarlängd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD8HKY Modell: 2578100Korsreferens: 4KHW4

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 164 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.7 / 8 "
Ankarlängd10 "
Inbäddning i betong4"
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek5.125 "
Min. Inbäddning4"
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek7 / 8-9
Ultimate Pullout (Lb.)13,902
Ultimate Shear (Lb.)21,574
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21,574
Ultimate Tension (lbs.)13,902
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)13,902

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.748
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2578100 Kilankare, klass 5, 7/8 tums ankardiameter, 10 tums ankarlängd, 10pk
3 164 kr /packa