Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 261231I Drop-In Anchor, 1/2-13 Thread Size, 3-1/2 Inch Length | AF7HKB 21DC01

MKT FASTENING 261231I drop-in ankare, 1/2-13 trådstorlek, 3-1/2 tum längd

Finns i lager
Artikel: AF7HKB Modell: 261231IKorsreferens: 21DC01
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
FinishZink-pläterad
Längd3-1 / 4 "
MaterialStål
Tråd storlek1 / 2-13
Typwedge Anchor
Ultimate Tension (lbs.)9719
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)9719

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7316000000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 261231I drop-in ankare, 1/2-13 trådstorlek, 3-1/2 tum längd
134SEK /enhet