BALDOR MOTOR 50Hz motorer, IP44 helt slutna fläktkyld NEMA-ram trefas


Filter
Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Stål , Full belastningseffektivitet: 87.5 , Hz: 50 , Isoleringsklass: F , Fas: 3 , Betyg: 40C AMB-CONT , RPM: 1455 , Servicefaktor: 1.15
StilModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorFartStarttypSynkron hastighetSpänningPris (ex moms)
A
EM3615T-57
---81---230/40029 536 SEK
B
EM3610T-57
15.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirekt online3,000 rpm400 V 230 V.32 237 SEK
B
EM3611T-57
16.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirekt online1,500 rpm400 V 230 V.25 581 SEK
B
EM3613T-57
18.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirekt online3,000 rpm400 V 230 V.37 079 SEK
B
EM3710T-58
19.01 "Den 10.872.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V40 976 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?